VESTIL L-1818-4 pinoaja, kapea masto, kiinteä haarukka, koko 63 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VQW Malli: L-1818-4Ristiviite: 3KR72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.1"
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 110 "
Puskurin materiaaliKuituvahvisteinen muovattu pääkumi
Puskurin muotoL-muoto
VäriMusta
Korkeus18 "
Pituus4"
MateriaaliKumi
Kiinnitysreikä Dia.1"
Kiinnitysreiät OC W10-1 / 4 "
Reikien lukumäärä3
Reikien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys18 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus18 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys4"
Projektio4"
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.65
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAnkkuripultti halk.Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1KorkeusPituusKiinnitysreikä Dia.Tyynyn pituusPad LeveysHinta
VESTIL T-22 Specialty T-muotoinen muotoiltu puskuri, 3 tuumaa x 22 tuumaa x 22 tuumaa | AG8AAE T-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€134.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL L-1818-4 pinoaja, kapea masto, kiinteä haarukka, koko 63 tuumaa
€161.23 / yksikkö