Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZTZ1 Pool Vacuum Joustava 19 tuuman pituus | AC4GUM

APPROVED VENDOR 2ZTZ1-allasimuri, joustava 19 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4GUM Malli: 2ZTZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjiö
Väri / viimeistelyValkoinen
hyödyt1 1/4 "ja 1 1/2" OD-tyhjiöulostulo ja 1 "ID-napa
KahvaKwik Snap
Pituus19 "
MateriaaliMuovi
TyyppiJoustava
KäytäTelepooli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTZ1-allasimuri, joustava 19 tuuman pituus
€69.37 / yksikkö