Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTW3 Erittäin kevyt lehtiharava 17 1/2 tuuman pituus | AC4GTL

APPROVED VENDOR 2ZTW3 Ultra Light Leaf Rake 17 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4GTL Malli: 2ZTW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtiharava
Väri / viimeistelyValkoinen
hyödyt1 "ID-napa
KahvaKwik Snap
Pituus17.5 "
MateriaaliMuovi
TyyppiUltra Light
KäytäTelepooli
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9506995500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käännettävä verkko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTW3 Ultra Light Leaf Rake 17 1/2 tuuman pituus
€14.58 / yksikkö