HYVÄKSYTY Myyjä U20170.200.3600 Kierretanko sinkitty 2-4-1 / 2x3 jalkaa | AB8UEE 29DM73

APPROVED VENDOR U20170.200.3600 kierretanko galvanoitu 2-4-1/2x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8UEE Malli: U20170.200.3600Ristiviite: 29DM73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€955.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7919
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.200.3600 kierretanko galvanoitu 2-4-1/2x3 jalkaa
€955.80 / yksikkö