Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTT6 Wall Return | AC4GRR

APPROVED VENDOR 2ZTT6 Seinäpalautus

Varastossa
Tuote: AC4GRR Malli: 2ZTT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän paluu
VäriValkoinen
YhteysLiuotin
MateriaaliABS ja PVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1-1 / 2 tai 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9506995500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTT6 Seinäpalautus
€0.95 / yksikkö