Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZKG1 Clevis Steel | AC4FJG

APPROVED VENDOR 2ZKG1 Clevis Steel

Varastossa
Tuote: AC4FJG Malli: 2ZKG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukka
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Tyyppi5/8-18, tappi 1/2" halkaisija, 9/32" leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKG1 Clevis Steel
€6.46 / yksikkö