HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZKF2 -jarrukammion jousiteräs | AC4FHY

APPROVED VENDOR 2ZKF2 jarrukammion jousiteräs

Varastossa
Tuote: AC4FHY Malli: 2ZKF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrukammio
Suorittaa loppuunMusta jauhe
MateriaaliTeräs
TyyppiKevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.73
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKF2 jarrukammion jousiteräs
€242.59 / yksikkö