Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJY1 Tukipuristinletkun erotin ilman siteitä | AC4FGD

APPROVED VENDOR 2ZJY1 Tukipuristinletkun erotin ilman sidosta

Varastossa
Tuote: AC4FGD Malli: 2ZJY1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukipuristin
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKumi / teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
TyyppiKolminkertainen U-pultilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJW5 -tuki Kiinnitysletkun erotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "silmäpultilla€9.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJW7 -tuki Kiinnitysletkun erotin Musta | AC4FFQ 2ZJW73 / 8 "1 / 4 "silmäpultilla€7.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJW9 Tukipuristimen letkunerotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFT 2ZJW91 / 2 "7 / 8 "silmäpultilla€8.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJX2 -tuki Kiinnitysletkun erotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "Hex-pultilla€9.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJX4 -tuki Kiinnitysletkun erotin 7/8 tuumaa Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "Hex-pultilla€14.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJX6 -tukikiinnitysletkun erotin ilman sidosta | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Kolme pulttia€9.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJX8 -tuki Kiinnitysletkun erotin solmimalla | AC4FGB 2ZJX83 / 8 "3 / 4 "Kolminkertainen kuusiokoloruuvi ja solmio€14.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJY1 Tukipuristinletkun erotin ilman sidosta
€11.96 / yksikkö