Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJW9 Tukipuristimen letkunerotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFT

APPROVED VENDOR 2ZJW9 Tukipuristin letkun erotin 3/4 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC4FFT Malli: 2ZJW9
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
€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukipuristin
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliKumi / teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Tyyppisilmäpultilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJW5 -tuki Kiinnitysletkun erotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "silmäpultilla€9.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJW7 -tuki Kiinnitysletkun erotin Musta | AC4FFQ 2ZJW73 / 8 "1 / 4 "silmäpultilla€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJX2 -tuki Kiinnitysletkun erotin 3/4 tuumaa Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "Hex-pultilla€9.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJX4 -tuki Kiinnitysletkun erotin 7/8 tuumaa Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "Hex-pultilla€14.74
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJX6 -tukikiinnitysletkun erotin ilman sidosta | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Kolme pulttia€9.74
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJX8 -tuki Kiinnitysletkun erotin solmimalla | AC4FGB 2ZJX83 / 8 "3 / 4 "Kolminkertainen kuusiokoloruuvi ja solmio€14.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJY1 Tukipuristinletkun erotin ilman siteitä | AC4FGD 2ZJY13 / 8 "3 / 4 "Kolminkertainen U-pultilla€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJW9 Tukipuristin letkun erotin 3/4 tuumaa Od
€8.61 / yksikkö