Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJR1 Letkukokoonpano 18 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEH

APPROVED VENDOR 2ZJR1 letkukokoonpano 18 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FEH Malli: 2ZJR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus18 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJJ7 Letkukokoonpano 180 tuumaa pituus 3/4 tuumaa Od | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft.3 / 4 "€121.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJL7 -letkukokoonpano 18 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDK 2ZJL73 / 8 "18 "3 / 4 "€20.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN5 Letkukokoonpano 18 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "€22.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP3 Letkukokoonpano 18 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEA 2ZJP31 / 2 "18 "7 / 8 "€28.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR1 letkukokoonpano 18 tuumaa pituus 3/8-18
€39.16 / yksikkö