Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP9 Letkukokoonpano 60 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEG

APPROVED VENDOR 2ZJP9 letkukokoonpano 60 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FEG Malli: 2ZJP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus60 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN4 Letkukokoonpano 60 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDR 2ZJN43 / 8 "3 / 4 "€31.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP2 Letkukokoonpano 60 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDZ 2ZJP23 / 8 "3 / 4 "€33.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJR7 Letkukokoonpano 60 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEP 2ZJR71 / 2 "7 / 8 "€42.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP9 letkukokoonpano 60 tuumaa pituus 3/8-18
€36.96 / yksikkö