Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP8 -letkukokoonpano 48 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEF

APPROVED VENDOR 2ZJP8 letkukokoonpano 48 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FEF Malli: 2ZJP8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus4ft.
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi4009120020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN3 Letkukokoonpano 48 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "€28.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP1 Letkukokoonpano 48 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "€33.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJR6 Letkukokoonpano 48 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "€39.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP8 letkukokoonpano 48 tuumaa pituus 3/8-18
€34.94 / yksikkö