Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN9 Letkukokoonpano 42 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDX

APPROVED VENDOR 2ZJN9 letkukokoonpano 42 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FDX Malli: 2ZJN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus42 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN2 -letkukokoonpano 42 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "€24.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP7 Letkukokoonpano 42 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "€31.12
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJR5 Letkukokoonpano 42 tuumaa Pituus 3/8-18 | AC4FEM 2ZJR51 / 2 "7 / 8 "€37.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN9 letkukokoonpano 42 tuumaa pituus 3/8-18
€25.49 / yksikkö