Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJL8 Letkukokoonpano 24 tuuman pituus 1/4-18 | AC4FDL

APPROVED VENDOR 2ZJL8 letkukokoonpano 24 tuumaa pituus 1/4-18

Varastossa
Tuote: AC4FDL Malli: 2ZJL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus24 "
Uroslanka (tuumaa)1 / 4-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN6 Letkukokoonpano 24 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "€21.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJP4 Letkukokoonpano 24 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEB 2ZJP41 / 2 "7 / 8 "€27.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJR2 -letkukokoonpano 24 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEJ 2ZJR21 / 2 "7 / 8 "€41.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL8 letkukokoonpano 24 tuumaa pituus 1/4-18
€24.39 / yksikkö