Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJJ6 Letkukokoonpano 144 tuumaa Pituus 3/4 tuumaa Od | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 letkukokoonpano 144 tuumaa pituus 3/4 tuumaa ulko

Varastossa
Tuote: AC4FCQ Malli: 2ZJJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus144 "
Uroslanka (tuumaa)1 / 2-14
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 letkukokoonpano 144 tuumaa pituus 3/4 tuumaa ulko
€105.28 / yksikkö