Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJJ4 Adapterisovitus Abs 3/4 tuuman ulkohalkaisija 3/8-18 | AC4FCP

APPROVED VENDOR 2ZJJ4-sovitin, joka sopii vatsalihakseen 3/4 tuuman ulkohalkaisija 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FCP Malli: 2ZJJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen asennus
Sisällä Dia.3 / 8 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJJ3 Adapterisovitus Abs 3/4 tuuman ulkohalkaisija 1/4-18 | AC4FCN 2ZJJ3€4.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ4-sovitin, joka sopii vatsalihakseen 3/4 tuuman ulkohalkaisija 3/8-18
€4.99 / yksikkö