Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJJ1 -liittimen sovitus Abs 3/4 tuuman Od | AC4FCL

APPROVED VENDOR 2ZJJ1-liittimen sovitus Abs 3/4 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC4FCL Malli: 2ZJJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen asennus
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJH5 -liittimen sovitus Abs 3/4 tuuman Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "€32.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJH6 -liittimen sovitus Abs 3/4-tuumainen Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "€25.24
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2ZJH7 Liittimen kiinnitys Abs 7/8 tuumaa Od | AC4FCH 2ZJH71 / 2 "7 / 8 "€46.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJJ2 -liittimen sovitus Abs 7/8 tuumaa Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€32.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ1-liittimen sovitus Abs 3/4 tuumaa Od
€33.60 / yksikkö