Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2ZJH7 Liittimen kiinnitys Abs 7/8 tuumaa Od | AC4FCH

APPROVED VENDOR 2ZJH7 liitinsovitus Abs 7/8 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC4FCH Malli: 2ZJH7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen asennus
Sisällä Dia.1 / 2 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Tyyppiw / sovitin
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJH5 -liittimen sovitus Abs 3/4 tuuman Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "€32.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJH6 -liittimen sovitus Abs 3/4-tuumainen Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "€25.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJJ1 -liittimen sovitus Abs 3/4 tuuman Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "€33.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJJ2 -liittimen sovitus Abs 7/8 tuumaa Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€32.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH7 liitinsovitus Abs 7/8 tuumaa Od
€46.91 / yksikkö