HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJ50 Tarpeen Polyeteeni Sininen/sininen 20x30 jalkaa | AC4EXT

APPROVED VENDOR 2ZJ50 Polyeteenipeite Sininen/sininen 20x30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EXT Malli: 2ZJ50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
Värisininen
Leikkaa koko20 x 30 jalkaa
Valmis koko19 jalkaa x 29 jalkaa 4 "
läpiviennitalumiini
SaumaLämpöhitsaus, vahvistettu Boltropella
Tarp materiaaliPalonkestävä 3.5 unssia / vuosi Polyeteeni
Paksuus5.1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P540 Tarp-tulenkestävä kangas 4 x 8 jalkaa vihreä | AA2LEA 10P540Vihreä4 x 8 jalkaa3 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€62.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P541 Tarp-palonkestävä kangas 4 x 12 jalkaa vihreä | AA2LEB 10P541Vihreä4 x 12 jalkaa3 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€89.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P542 Tarp-palonkestävä kangas 6 x 8 jalkaa vihreä | AA2LEC 10P542Vihreä6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€101.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P543 Tarp-tulenkestävä kangas 6 x 10 jalkaa vihreä | AA2LED 10P543Vihreä6 x 10 jalkaa5 jalkaa 6 "x 9 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€132.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P544 Tarpin tulenkestävä kangas 8 x 10 jalkaa vihreä | AA2LEE 10P544Vihreä8 x 10 jalkaa7 jalkaa 6 "x 9 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€107.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P545 Tarp-tulenkestävä kangas 8 x 16 jalkaa vihreä | AA2LEF 10P545Vihreä8 x 16 jalkaa7 jalkaa 6 "x 15 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€243.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P546 Tarp-tulenkestävä kangas 8 x 20 jalkaa vihreä | AA2LEG 10P546Vihreä8 x 20 jalkaa7 jalkaa 6 "x 19 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€333.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJ50 Polyeteenipeite Sininen/sininen 20x30 jalkaa
€235.76 / yksikkö