Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDK1 -ketju, kaksoissinkkikoko # 3 90 Lb 100 jalkaa AC4EEZ

APPROVED VENDOR 2ZDK1-ketju kaksinkertainen sinkki, koko #3 90 paunaa, kuormitus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEZ Malli: 2ZDK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.079 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko#3
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja90 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDK1-ketju kaksinkertainen sinkki, koko #3 90 paunaa, kuormitus 100 jalkaa
€93.88 / yksikkö