Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZDJ9 Jakoketju Yksi sinkki Koko 12 29 Lb 100 jalkaa | AC4EEY

APPROVED VENDOR 2ZDJ9 Jack ketju yksi sinkki koko 12 29 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEY Malli: 2ZDJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.102 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko12
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja29 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ9 Jack ketju yksi sinkki koko 12 29 lb 100 jalkaa
€88.48 / yksikkö