HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDJ3-ketju, kaksoissinkitty, koko 1/0 200 lb, 100 jalkaa | AC4EER

APPROVED VENDOR 2ZDJ3-ketju kaksoissinkitty koko 1/0 200 Lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EER Malli: 2ZDJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.118 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko1/0
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7015
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ3-ketju kaksoissinkitty koko 1/0 200 Lb kuorma 100 jalkaa
€73.71 / yksikkö