HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH9 -ketjun kaksoissinkkikoko 4/0 365 Lb Lataa 100 jalkaa AC4EEN

APPROVED VENDOR 2ZDH9 ketju kaksoissinkki koko 4/0 365 lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEN Malli: 2ZDH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.157 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko4/0
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja365 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.48
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH9 ketju kaksoissinkki koko 4/0 365 lb kuorma 100 jalkaa
€77.78 / yksikkö