Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH1 -ketjuketju, ruostumaton teräs, koko 12 29 Lb 100 jalkaa | AC4EEE

APPROVED VENDOR 2ZDH1 Jack Chain yksittäinen ruostumaton teräs, koko 12 29 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEE Malli: 2ZDH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.102 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko12
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja29 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH1 Jack Chain yksittäinen ruostumaton teräs, koko 12 29 lb 100 jalkaa
€138.34 / yksikkö