Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDF7-tunkiketju, yksi messinki, koko 18 5 lb 100 jalkaa AC4EDR

APPROVED VENDOR 2ZDF7 jakkiketju yksi messinki, koko 18 5 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDR Malli: 2ZDF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.047 "
Suorittaa loppuunMessinki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko18
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDF7 jakkiketju yksi messinki, koko 18 5 lb 100 jalkaa
€41.08 / yksikkö