CENTURY C663 suoravetomoottori, 3/4 hv | CH6NPZ 45GL99

CENTURY C663 suoravetomoottori, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: CH6NPZ Malli: C663Ristiviite: 45GL99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,165.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora käyttömoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
TyöjaksoJatkuva
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit4.8-4.2/2.1A
HP3/4
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia10 1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-korvaaminen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1100
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 7 / 16 "
Vaihe1
Korvaava8-184787-01
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus4 1 / 8 "
Jännite208-230/460V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa 8-184787-01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLaakeritRungon halkaisijaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin alisovellusKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
CENTURY 953 suorakäyttöinen moottori, pysyvä jaettu kondensaattori, 1-vaihe, 1/15 - 1/60 H | CD2KXR 45GL69 95340 astetta CHolkki5"Open Air-OverSuoravetoinen tuuletin / puhallin25.437 "1.001 / 2 "€423.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY C663 suoravetomoottori, 3/4 hv
€1,165.28 / yksikkö