Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDE9-tunkiketju, yksi nikkeli, koko 20 3 Lb 100 jalkaa AC4EDJ

APPROVED VENDOR 2ZDE9 Jack Chain yksi nikkeli koko 20 3 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDJ Malli: 2ZDE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.035 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko20
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDE9 Jack Chain yksi nikkeli koko 20 3 lb 100 jalkaa
€37.79 / yksikkö