Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDE7-ketjuketju, sinkki, koko 14 16 Lb 100 jalkaa AC4EDG

APPROVED VENDOR 2ZDE7 Jack Chain yksi sinkki koko 14 16 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDG Malli: 2ZDE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.079 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko14
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja16 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDE7 Jack Chain yksi sinkki koko 14 16 lb 100 jalkaa
€49.88 / yksikkö