HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPW9 Tanko polypropeenikirkasta 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC3YZP

APPROVED VENDOR 2XPW9 sauva polypropeeni kirkas 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC3YZP Malli: 2XPW9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriPoista valinta
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Lämpötila250 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus10,500 psi
TyyppiKoneluokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPT9 Tanko polypropeenikirkasta 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU1 Tanko polypropeenikirkasta 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU2 Tanko polypropeenikirkasta 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2XPU3 sauva Polypropeeni Kirkas 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€8.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU4 Tanko polypropeenikirkasta 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.72
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2XPU5 sauva polypropeeni kirkas 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€16.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU6 Tanko polypropeenikirkasta 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€27.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPW9 sauva polypropeeni kirkas 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€16.08 / yksikkö