HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XNX3 Arkki Nylon Musta 2 Tuumaa T 12 x 48 Tuumaa | AC3YUT

APPROVED VENDOR 2XNX3 arkki nailonmusta 2 tuumaa T 12 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YUT Malli: 2XNX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,322.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriMusta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliPuristettu nailon 6/6
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus12,000 psi
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.61
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNT8 Arkki Nylon Musta 1/8 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€25.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNT9 Arkki Nylon Musta 3/16 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€40.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNU2 Arkki Nylon Musta 3/8 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€75.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNU3 Arkki Nylon Musta 1/2 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€84.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNU5 Arkki Nylon Musta 3/4 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNU6 Arkki Nylon Musta 1 Tuuma T 12 x 12 Tuumaa AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€163.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNU8 Arkki Nylon Musta 2 Tuumaa T 12 x 12 Tuumaa | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€333.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNX3 arkki nailonmusta 2 tuumaa T 12 x 48 tuumaa
€1,322.91 / yksikkö