Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRY2 lankahylly 36 x 24 tuumaa kromi | AE3XWG 5GRY1

APPROVED VENDOR 5GRY2 lankahylly 36 x 24 tuumaa kromi

Varastossa
Tuote: AE3XWG Malli: 5GRY2Ristiviite: 5GRY1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRT9 -kaapelihylly 24 x 18 tuuman sinkkiä AE3XVP 5GRT9800 lb18 "sinkki24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRU0 lankahylly 24 x 18 tuumaa kromi | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb18 "kromi24 "€68.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRU7 -kaapelihylly 36 x 18 tuuman kromi | AE3XVT 5GRU7800 lb18 "kromi36 "€68.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRV4 Lankahylly 48 x 18 tuuman kromi | AE3XVX 5GRV4800 lb18 "kromi48 "€45.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW0 Lankahylly 60 x 18 tuumaa sinkkiä AE3XVZ 5GRW0600 lb18 "sinkki60 "€88.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW1 Lankahylly 60 x 18 tuuman kromi AE3XWA 5GRW1600 lb18 "kromi60 "€88.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW7 -kaapelihylly 72 x 18 tuuman sinkkiä AE3XWB 5GRW7600 lb18 "sinkki72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRY2 lankahylly 36 x 24 tuumaa kromi
€79.25 / yksikkö