Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV77 Nänni 3 x 10 Musta hitsattu teräs AC3WAW

APPROVED VENDOR 2WV77 Nippa 3 x 10 musta hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AC3WAW Malli: 2WV77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta hitsattu teräs
Pituus10 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko3"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.216 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPP3 Nänni 1 1/2 x 1 1/2 Tuumaa Musta Teräs | AA9EFD 1CPP30.145 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1.5 "300 psi @ 550 astetta F1.9 "1.5 "80€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPP6 Nänni 1 1/2 x 4 Tuumaa Musta Teräs | AA9EFG 1CPP60.145 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs4"300 psi @ 550 astetta F1.9 "1.5 "80€11.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPP7 Nänni 1 1/2 x 6 Tuuman Musta Teräs | AA9EFH 1CPP70.145 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs6"300 psi @ 550 astetta F1.9 "1.5 "80€15.71
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1CPP8 Nippa 1 1/2 x 12 tuuman musta teräs | AA9EFJ 1CPP80.145 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs12 "300 psi @ 550 astetta F1.9 "1.5 "80€30.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPP9 Nänni 2 x 1 1/2 tuumaa musta teräs | AA9EFK 1CPP90.154 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1.5 "300 psi @ 550 astetta F2.375 "2"80€6.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPR1 Nänni 2 x 2 Tuuman Musta Teräs | AA9EFL 1 CPR10.154 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs2"300 psi @ 550 astetta F2.375 "2"80€9.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPR2 Nänni 2 x 3 Tuuman Musta Teräs | AA9EFM 1 CPR20.154 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3"300 psi @ 550 astetta F2.375 "2"80€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV77 Nippa 3 x 10 musta hitsattu teräs
€73.74 / yksikkö