Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJ85 kuusioholkki 4 x 3/4 tuumaa galvanoitu | AC3UZL

APPROVED VENDOR 2WJ85 kuusioholkki 4 x 3/4 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AC3UZL Malli: 2WJ85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko4 "x 3/4"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPN3 Hex Reduction Holkki 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1MPN3Sinkitty takorauta300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€6.04
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MPN4 Hex Reducing Bushing 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1MPN4Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"€6.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPN5 kuusikulmainen holkki 3/4 x 1/2 tuumaa | AB2LML 1MPN5Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"€9.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPN6 kuusikulmainen holkki 1 x 1/2 tuumaa | AB2LMM 1MPN6Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F1 "x 1/2"€12.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPN7 Hex Reduction Holkki 1 x 3/4 In | AB2LMN 1MPN7Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F1 "x 3/4"€12.69
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MPN8 Hex Reducing Bushing 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1MPN8Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F1-1 / 4 "x 1"€18.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPN9 kuusikulmainen holkki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AB2LMQ 1MPN9Sinkitty taottu teräs3000 psi @ 72 astetta F1-1/2" x 1-1/4"€21.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ85 kuusioholkki 4 x 3/4 tuumaa galvanoitu
€68.68 / yksikkö