Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WJ67 Korkki 2-1/2 tuuman Npt-takorauta | AC3UYR

APPROVED VENDOR 2WJ67 korkki 2-1/2 tuuman Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AC3UYR Malli: 2WJ67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBP9 Korkki sinkitty takorauta 300 Psi 3/8 tuumaa | AB2DFA 1LBP9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "300 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBR6 galvanoitu tempervalurauta 300 Psi 2 tuumaa | AB2DFG 1LBR6Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€37.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MPK5 korkki 1/4 tuumaa Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLR 1MPK5Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPK6 korkki 3/8 tuuman Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLT 1MPK6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 1MPK8 korkki 3/4 tuuman Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLV 1MPK8Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "-€11.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPK9 Korkki 1 tuuma Npt sinkitty taottu teräs AB2LLW 1MPK9Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€16.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL1 Korkki 1 1/4 tuuman sinkitty temperva | AB2LLX 1MPL1Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ67 korkki 2-1/2 tuuman Npt takorauta
€33.56 / yksikkö