HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBP9 Korkki sinkitty takorauta 300 Psi 3/8 tuumaa | AB2DFA

APPROVED VENDOR 1LBP9-kansi, galvanoitu takorauta 300 Psi 3/8 tuumaa

Tuote: AB2DFA Malli: 1LBP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBR6 galvanoitu tempervalurauta 300 Psi 2 tuumaa | AB2DFG 1LBR6Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€37.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MPK5 korkki 1/4 tuumaa Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLR 1MPK5Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPK6 korkki 3/8 tuuman Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLT 1MPK6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 1MPK8 korkki 3/4 tuuman Npt sinkitty taottu teräs | AB2LLV 1MPK8Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "-€11.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPK9 Korkki 1 tuuma Npt sinkitty taottu teräs AB2LLW 1MPK9Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€16.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL1 Korkki 1 1/4 tuuman sinkitty temperva | AB2LLX 1MPL1Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1MPL3 Korkki 2 tuumaa sinkitty takorauta | AB2LLZ 1MPL3Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F2"-€43.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBP9-kansi, galvanoitu takorauta 300 Psi 3/8 tuumaa