Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WE47 Metalliruuvilevy #8 1/2 tuuman pituus, 100PK | AC3UCP

APPROVED VENDOR 2WE47 metalliruuvi litteä #8 1/2 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3UCP Malli: 2WE47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE47 metalliruuvi litteä #8 1/2 tuumaa pituus, 100PK
€11.22 /pakkaus