Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP7 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 1-1 / 2 tuumaa 1333 | AC3QTN

APPROVED VENDOR 2VKP7 kiinnityshihna räikkä 15 jalkaa x 1-1/2 tuumaa 1333

Varastossa
Tuote: AC3QTN Malli: 2VKP7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€43.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus4000 lb
VäriMusta
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliSeosterästä
Hihnan pituus15ft.
Hihnan leveys1.5 "
Työkuorman raja1333 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP3 Kiinnityshihna Räikkä 15 jalkaa x 1 tuuma - 2 kpl pakkaus | AC3QTJ 2VKP31200 lbpunainenS-Hook15ft.1"400 lb€39.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP4 Kiinnityshihnan räikkä 6ft x 1-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3QTK 2VKP43000 lbMustaS-Hook6ft.1.5 "1000 lb€57.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP5 Kiinnityshihnan räikkä 6ft x 1-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3QTL 2VKP53000 lbMustaJ-koukku6ft.1.5 "1000 lb€53.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP6 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 1-1 / 2 tuumaa 1333 | AC3QTM 2VKP64000 lbMustaSnap Hook15ft.1.5 "1333 lb€35.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP8 Kiinnityshihnan räikkä 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lbKeltainenJ-koukku15ft.2"1666 lb€46.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VKP9 Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 2 tuumaa 3333 paunaa | AC3QTQ 2VKP910,000 lbKeltainenLitteä koukku30ft.2"3333 lb€64.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VKP7 kiinnityshihna räikkä 15 jalkaa x 1-1/2 tuumaa 1333
€43.51 / yksikkö