Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2VAG1 Magneettinen salpasarja Neodyymi 16 Lb | AC3NXY

APPROVED VENDOR 2VAG1 Magneettinen salpasarja Neodyymi 16 Lb

Varastossa
Tuote: AC3NXY Malli: 2VAG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen salpasarja
VäriNikkelöidyt
MateriaaliSintrattu neodyymilevy, teräskuppi ja lakkalevy
Vedä voima16 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2VAF9 Magneettinen salpasarja Neodyymi 6 Lb AC3NXX 2 VAF9Sintrattu neodyymilevy, teräskuppi ja lakkalevy€6.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 2VAG2 -magneettinen salpasarja Neodyymi 23 Lb | AC3NXZ 2VAG2Sintrattu neodyymirengas, teräskuppi ja lakkalevy€10.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 2VAG3 Magneettinen salpasarja Neodyymi 30 Lb | AC3NYA 2VAG3Sintrattu neodyymirengas, teräskuppi ja lakkalevy€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAG1 Magneettinen salpasarja Neodyymi 16 Lb
€7.23 / yksikkö