Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2VAF5 -keramiikkatyökaluteline, jolla on 480 paunaa. Vedä | AC3NXT

APPROVED VENDOR 2VAF5 keraaminen työkaluteline 480 Lb. Vedä

Varastossa
Tuote: AC3NXT Malli: 2VAF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpitomagneetti
VäriMusta
Korkeus1.625 "
Pituus24 "
MateriaaliKeraaminen magneetti
Paksuus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAF5 keraaminen työkaluteline 480 Lb. Vedä
€44.00 / yksikkö