Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJP6 Cotter Hairpin 0.148 X 2 15/16, 25PK | AC3LLN

APPROVED VENDOR 2UJP6 sokka-hiusneula 0.148 X 2 15/16, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LLN Malli: 2UJP6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.5/8 - 1 "
Pituus2 15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.9 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP6 sokka-hiusneula 0.148 X 2 15/16, 25PK
€17.01 /pakkaus