Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJN7 Cotter Hairpin 0.125 X 1 9/16, 25PK | AC3LLE

APPROVED VENDOR 2UJN7 Sokan hiusneula 0.125 X 1 9/16, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LLE Malli: 2UJN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1/2 - 3/4 "
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJN7 Sokan hiusneula 0.125 X 1 9/16, 25PK
€11.05 /pakkaus