Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJL3 Cotter Hairpin 0.072 X 1 3/32, 25PK | AC3LKQ

APPROVED VENDOR 2UJL3 Sokan hiusneula 0.072 X 1 3/32, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LKQ Malli: 2UJL3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.5/16 - 3/8 "
Pituus1 3 / 32 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.5 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJL3 Sokan hiusneula 0.072 X 1 3/32, 25PK
€6.67 /pakkaus