Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UHZ3 Cotter Pin 18-8 0.500 X 5 Inch Length, 2PK | AC3LGP

APPROVED VENDOR 2UHZ3 sokka 18-8, pituus 0.500 x 5 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AC3LGP Malli: 2UHZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHZ3 sokka 18-8, pituus 0.500 x 5 tuumaa, 2PK
€51.84 /pakkaus