Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UHW4 Cotter Pin Zinc 0.500 X 6 Inch Length, 10PK | AC3LGH

APPROVED VENDOR 2UHW4 sokka sinkki 0.500 x 6 tuumaa pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3LGH Malli: 2UHW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHW4 sokka sinkki 0.500 x 6 tuumaa pituus, 10PK
€50.52 /pakkaus