Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UHF8 kartiokartio, kierteinen hiili 1 / 2-20 x 5 3/4 | AC3LEA

APPROVED VENDOR 2UHF8 kartiotappi, kierrehiili 1/2-20 x 5 3/4

Varastossa
Tuote: AC3LEA Malli: 2UHF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.589 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5.75 "
Rockwellin kovuusB85
Koko#9
Pieni päädia.0.406 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko1 / 2-20
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHF8 kartiotappi, kierrehiili 1/2-20 x 5 3/4
€13.86 / yksikkö