Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UHC1 kartiotappi kierre 5/16-24 X 1 23/32, 5PK | AC3LDU

APPROVED VENDOR 2UHC1 kartiotappi kierre 5/16-24 x 1 23/32, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3LDU Malli: 2UHC1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.339 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1 23 / 32 "
Rockwellin kovuusB85
Koko#6
Pieni päädia.0.234 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko5 / 16-24
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC1 kartiotappi kierre 5/16-24 x 1 23/32, 5PK
€17.43 /pakkaus