Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UGZ2 kartiotappikierteinen vähähiilinen teräs 10-32 X 1 1/4, 5PK | AC3LDH

APPROVED VENDOR 2UGZ2 kartiotappi kierretty vähähiilinen teräs 10-32 x 1 1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3LDH Malli: 2UGZ2
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
€12.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.217 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.25 "
Rockwellin kovuusB85
Koko#3
Pieni päädia.0.140 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko10-32
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGZ2 kartiotappi kierretty vähähiilinen teräs 10-32 x 1 1/4, 5PK
€12.99 /pakkaus