Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UGV8 kartiotappi kierre 18-8 3/8-24 x 5 1/16 | AC3LCF

APPROVED VENDOR 2UGV8 kartiokaran Kierteitetyt 18-8 3 / 8-24 x 5 1/16

Varastossa
Tuote: AC3LCF Malli: 2UGV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.407 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus5 1 / 16 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#7
Pieni päädia.0.297 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko3 / 8-24
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV8 kartiokaran Kierteitetyt 18-8 3 / 8-24 x 5 1/16
€17.72 / yksikkö