Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2TFA1 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman täyte x juotos AC3GNW

APPROVED VENDOR 2TFA1 dielektrinen liitos 3/4 tuuman fip x juotos

Varastossa
Tuote: AC3GNW Malli: 2TFA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliTeräs ja messinki
Yhteyden tyyppiFIP x juote
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8547900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TEZ9 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman täyte x juote AC3GNV 2 TEZ91 / 2 "€16.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TFA2 Dielektrinen liitos 1 tuuman täyte x juote AC3GNX 2TFA21"€33.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TFA3 Dielektrinen liitos 1 1/2 tuuman täyte x juote | AC3GNY 2TFA31.5 "€78.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA1 dielektrinen liitos 3/4 tuuman fip x juotos
€18.15 / yksikkö