Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRR6 Tiiviste 20 jalkaa musta silikoni | AC3DGL

APPROVED VENDOR 2RRR6 Tiiviste 20 jalkaa musta silikoni

Varastossa
Tuote: AC3DGL Malli: 2RRR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasotiivistys
VäriMusta
Lisää materiaaliSilikoni
MateriaaliSilikoni
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
Kokonaispituus20ft.
kokonaisleveys1 / 2 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRR7 Tiiviste 20 jalkaa valkoinen silikoni | AC3DGM 2RRR7Valkoinen€54.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRR6 Tiiviste 20 jalkaa musta silikoni
€95.96 / yksikkö